Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1627034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
pour diamètre externe de câble - 5.5...8.5 mm
finition du boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626289748
Réf. Sonepar
00126628975
Réf. Fournisseur
1627034
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
6
pour diamètre externe de câble:
5.5...8.5 mm
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
23
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
30 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


