fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1620069

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 5 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356819435

Réf. Sonepar

00126681943

Réf. Fournisseur

1620069

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

5 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

150 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23 Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, nb de pôles: 16, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, diam câble: 6 à 10 mm, codage N, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243991