Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - CA-06S1N8A90DN - 1620170

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - CA-06S1N8A90DN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 17 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356818759

Réf. Sonepar

00126681875

Réf. Fournisseur

1620170

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

17 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

300 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M23, Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, 6P, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, diam câble: 3 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1244059

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.