Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - CA-16P1N8A90DN - 1620152

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - CA-16P1N8A90DN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 16

  • pour diamètre externe de câble - 3...14.5 mm

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356818926

Réf. Sonepar

00126681892

Réf. Fournisseur

1620152

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

16

pour diamètre externe de câble:

3...14.5 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

5 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

150 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M23 Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, nb de pôles: 16, Sens de rotation: Std, Mâle, A sertir, diam câble: 3 à 14,5 mm, codage N, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1244042

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.