Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6  8-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 8...21 mm

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356904247

Réf. Sonepar

00126410656

Réf. Fournisseur

1410656

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

8...21 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

30 A

température ambiante:

105...105 °C

tension assignée (Ue):

690 V

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur prolongateur Série PRC 35, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, coloris noir, 5P, section 1,5 à 6 mm², tension 690 V AC, courant 35 A, Raccord. vissé, Femelle, diam. 8 à 21mm. Variante pr le déverrouillage avec un outil

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.