Phoenix Contact - Connecteur QPD P 3X1,5 4-9 BK - 1419424

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur QPD P 3X1,5 4-9 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • diamètre du câble - 5...9.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626173030

Réf. Sonepar

00126004951

Réf. Fournisseur

1419424

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

diamètre du câble:

5...9.5 mm

section transversale du raccordement (monofilaire):

1.5...1.5 mm²

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

70.8 mm

hauteur:

25 mm

largeur:

25 mm

Connecteur, Raccordement QUICKON, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, repérage des raccordements : 1, 2, 3

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.