Phoenix Contact - Connecteur RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 1.75 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...0.34 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356760744

Réf. Sonepar

00126676074

Réf. Fournisseur

1406338

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

1.75 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

37.95 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

13.65 mm

température ambiante:

70...70 °C

tension assignée (Ue):

72 V

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.34 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...0.34 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

finition CEM:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Non

disposition de l'entrée de câble:

autre

Connecteur RJ45, IP20, 6P, 100Mbit/s, CAT5(CEI 11801:2002), Métal, autodénudant, section AWG26- 24, sortie du câble coudé, Hte résistance aux vibrations; blindage 360°, thème One-Piece fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux, VARAN

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact