Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur SACC-M 8-SET/2,2-3,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • pour diamètre externe de câble - 2.2...3.5 mm

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 85...85 °C

  • type de verrouillage - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356435406

Réf. Sonepar

00126643540

Réf. Fournisseur

1436945

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

pour diamètre externe de câble:

2.2...3.5 mm

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

85...85 °C

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur capteur/actionneur, accessoires, vis de pression et bague d'étanchéité, pour connecteur mâle M8 non blindé, diamètre de câble 2,2 mm à 3,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.