Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur VS-GC-RJ456A-BUBU - 1055552

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur VS-GC-RJ456A-BUBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 0.175 A

  • température ambiante - 70...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626693149

Réf. Sonepar

00126669314

Réf. Fournisseur

1055552

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

0.175 A

température ambiante:

70...70 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP20

nombre min. de cycles d'insertion:

750

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

LETTONIE

Inverseur de genre, RJ45 CAT6A, connecteur femelle / connecteur femelle blindé

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.