Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1243457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 125...125 °C
type de verrouillage - autre
avec conducteur de protection - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151401658
Réf. Sonepar
00126140165
Réf. Fournisseur
1243457
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
125...125 °C
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


