fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1605553

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 6

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356253598

Réf. Sonepar

00126605639

Réf. Fournisseur

1605553

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

6

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, droit, Verrouillage à vis, M23, 5P+PE, femelle, blindé, IP67, diam câble: 7,5 à 14 mm, 6P, à sertir, série: SF, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1241918