fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1613325

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 17

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356708616

Réf. Sonepar

00126613325

Réf. Fournisseur

1613325

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

17

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

3.6 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

III

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, droit, SCO, M17, 17P, femelle, blindé, IP67, diam câble: 9 à 11,2 mm, 17P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242726