fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1623840

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 23

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626228532

Réf. Sonepar

00126622853

Réf. Fournisseur

1623840

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

23

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

150 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur, série: CA, droit, blindé, Verrouillage à vis, nb de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, diam câble: 10 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1245002