fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1613160

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356398251

Réf. Sonepar

00126639825

Réf. Fournisseur

1613160

Marque

Phoenix Contact

classe de protection (IP), monté:

IP67

matériau du boîtier/corps:

autre

Connecteur, droit, court, Verrouillage à vis, M23, 4P+3+PE, femelle, blindé, IP67, diam câble: 9 à 11 mm, 8P, à sertir, série: SF, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242694