fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1629151

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 105...105 °C

  • type de verrouillage - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626617848

Réf. Sonepar

00126661784

Réf. Fournisseur

1629151

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

105...105 °C

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur, série: M23 PRO, droit, blindé, Verrouillage rapide ONECLICK, nb de pôles: 16+2+PE, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, diam câble: 4 à 8,5 mm, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)