Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1620274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
taille du filetage M - 23
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 8 A
température ambiante - 125...125 °C
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356818124
Réf. Sonepar
00126681812
Réf. Fournisseur
1620274
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
taille du filetage M:
23
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
150 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


