fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1620264

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356818193

Réf. Sonepar

00126681819

Réf. Fournisseur

1620264

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur, série: CA, coudé, blindé, Verrouillage à vis, nb de pôles: 16+3, Sens de rotation: Std, femelle, A souder, diam câble: 4 à 6 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1244115