Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1619447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 125...125 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
type de verrouillage - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356824002
Réf. Sonepar
00126682400
Réf. Fournisseur
1619447
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
125...125 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


