Non retournable

Phoenix Contact - Connecteurs à câble - CA-12S2N1280DNX - 1244399

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs à câble - CA-12S2N1280DNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151408787

Réf. Sonepar

00126140878

Réf. Fournisseur

1244399

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

tension assignée (Ue):

48 V

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M23, Connecteur, série: CA, droit, blindé, Verrouillage à vis, 12P, Sens de rotation: inversé, femelle, A souder, diam câble: 3 à 14,5 mm, codage N, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.