Non retournable

Phoenix Contact - Connecteurs à câble - RC-06S1Y8A80EK - 1610292

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs à câble - RC-06S1Y8A80EK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356262996

Réf. Sonepar

00126610292

Réf. Fournisseur

1610292

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M23, Connecteur, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, 6P, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, diam câble: 3 à 10,5 mm, codage Y, Remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1242495

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.