Phoenix Contact - Connecteurs à câble - RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - 1685505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
largeur - 26 mm
hauteur - 26 mm
profondeur - 91 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918878900
Réf. Sonepar
00126077130
Réf. Fournisseur
1685505
Marque
Phoenix Contact
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
largeur:
26 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
91 mm
revêtement du boîtier:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
autre
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-20...125 °C
finition CEM:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


