Phoenix Contact - Connecteurs encastrables - 1420948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - sans
mode de pose - autre
filetage à visser - 7/8 pouces
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 13 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626403557
Réf. Sonepar
00126420948
Réf. Fournisseur
1420948
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
sans
mode de pose:
autre
filetage à visser:
7/8 pouces
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
13 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
3
avec raccordement PE:
Non
revêtement du boîtier:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
500
classe de protection (IP), monté:
IP68
température ambiante:
-20...80 °C
température de fonctionnement:
-20...80 °C
avec filetage:
Non


