Phoenix Contact - Connecteurs MACX MCR-EX-I20 - 2905679

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs MACX MCR-EX-I20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - autre

  • angle contact/raccordement conducteur - autre

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • type de câble connectable - câble rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356986700

Réf. Sonepar

00126905679

Réf. Fournisseur

2905679

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

angle contact/raccordement conducteur:

autre

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

type de câble connectable:

câble rond

revêtement du boîtier:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne de raccordement pour signaux électriques, +20 mA ...-20 mA, pour la commutation sécurisée de valeurs seuil, à combiner avec le convertisseur de température MACX ...EX-T-UI...

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.