fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1107165

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • diamètre du contact à fiche - 3.6 mm

  • matériau du contact - autre

  • matériau du revêtement de contact - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151000592

Réf. Sonepar

00126100059

Réf. Fournisseur

1107165

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 6 mm² ... 10 mm², Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238450