Phoenix Contact - Contact a sertir - 1241953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
diamètre du contact à fiche - 2 mm
matériau du contact - autre
matériau du revêtement de contact - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151455279
Réf. Sonepar
00126145527
Réf. Fournisseur
1241953
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
diamètre du contact à fiche:
2 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100


