fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1241949

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • diamètre du contact à fiche - 2 mm

  • matériau du contact - autre

  • matériau du revêtement de contact - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151456603

Réf. Sonepar

00126145660

Réf. Fournisseur

1241949

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

diamètre du contact à fiche:

2 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm² ... 4 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)