fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1605491

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.75...2.5 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 2 mm

  • matériau du contact - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356253093

Réf. Sonepar

00126605491

Réf. Fournisseur

1605491

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.75...2.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

2 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

50

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1237431