fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1605749

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 1...2.5 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 3.6 mm

  • matériau du contact - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356254595

Réf. Sonepar

00126605749

Réf. Fournisseur

1605749

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

1...2.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241973