Phoenix Contact - Contact a sertir - 1623379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 4...6 mm²
diamètre du contact à fiche - 3.6 mm
matériau du contact - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626195230
Réf. Sonepar
00126619523
Réf. Fournisseur
1623379
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
4...6 mm²
diamètre du contact à fiche:
3.6 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100


