Phoenix Contact - Contact a sertir - 1623380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 10...10 mm²
diamètre du contact à fiche - 3.6 mm
matériau du contact - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626195247
Réf. Sonepar
00126619524
Réf. Fournisseur
1623380
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
10...10 mm²
diamètre du contact à fiche:
3.6 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100


