fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1623970

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 16...16 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 3.6 mm

  • matériau du contact - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626277578

Réf. Sonepar

00126627757

Réf. Fournisseur

1623970

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 16 mm² ... 16 mm², Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1245030