En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Contact à sertir CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 1004366

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact à sertir CK1,6-ER-2,50BU OIC AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - roulé

  • température ambiante - 125...125 °C

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626472560

Réf. Sonepar

00126002959

Réf. Fournisseur

1004366

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

roulé

température ambiante:

125...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

4 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

50

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.