Non retournable

Phoenix Contact - Contact à sertir - MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - 3190645

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact à sertir - MSTBC-MT 0,5-1,0 BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 12 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

  • longueur de dénudage - 3.5 mm

Conditionnement

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918117436

Réf. Sonepar

00126811743

Réf. Fournisseur

3190645

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

12 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

longueur de dénudage:

3.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

étain

pays de fabrication:

CHINE

Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 0,5 à 1,0 mm², sous forme de ruban

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.