Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Contact à sertir - PRC 20-CCM 0,5-2,5 - 1468462

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact à sertir - PRC 20-CCM 0,5-2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151866457

Réf. Sonepar

00126186645

Réf. Fournisseur

1468462

Marque

Phoenix Contact

Contact à sertir, Famille d'articles: PRC 20, coloris: argent, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir