Non retournable

Phoenix Contact - Contact à sertir - RC-22P2300 - 1603324

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact à sertir - RC-22P2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - roulé

  • section de raccordement cable rigide - 0.22...0.56 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356244923

Réf. Sonepar

00126603325

Réf. Fournisseur

1603324

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

roulé

section de raccordement cable rigide:

0.22...0.56 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Contact à sertir, Mâle, roulés, Produits en bande, nb de pièces par bande: 500, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,22 à 0,56 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.