Non retournable

Phoenix Contact - Contact à sertir - RC-5AS2000 - 1603509

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 1.5...2.5 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 2 mm

  • matériau du contact - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356245791

Réf. Sonepar

00126001953

Réf. Fournisseur

1603509

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

2 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241635

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.