fin de vie

Phoenix Contact - Contacteur auxiliaire - 2757322

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contacteur auxiliaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93...93 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 93...93 V

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918241261

Réf. Sonepar

00126757322

Réf. Fournisseur

2757322

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93...93 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93...93 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

Contacteur auxiliaire, relais