fin de vie

Phoenix Contact - Contacts auxiliaires pour ELR ...-P EM-2RPT/21AU-R/L-P - 2909573

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contacts auxiliaires pour ELR ...-P EM-2RPT/21AU-R/L-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626445489

Réf. Sonepar

00126003618

Réf. Fournisseur

2909573

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

106.6 mm

profondeur:

113.7 mm

Contacts auxiliaires pour ELR- ›œ?E-P, raccordement Push-in, T-BUS inclus

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact