🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Controleur de charge AC - 1139452

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation énergétique - 3 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Oui

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Non

  • largeur - 162 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151087517

Réf. Sonepar

00126108751

Réf. Fournisseur

1139452

Marque

Phoenix Contact

consommation énergétique:

3 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Oui

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Non

largeur:

162 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

Contrôleur de charge AC selon CEI61851-1, serveur pour la répartition de la charge sur 10clients maximum, OCPP 1.6J via modem 3G et Ethernet, Modbus-TCP via Ethernet, connexion lecteur RFID et compteur d'énergie via RS-485