🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Controleur de charge AC - 1628393

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 63 A

  • consommation énergétique - 1 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Oui

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626448015

Réf. Sonepar

00126628393

Réf. Fournisseur

1628393

Marque

Phoenix Contact

courant de charge:

63 A

consommation énergétique:

1 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Oui

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

108 mm

profondeur:

20 mm

Controleur de charge EV-DC-AC1-M3-CBC-SER-PCB sous forme de circuit imprimé sert à la recharge des véhicules électriques sur le réseau à courant alternatif triphasé selon la norme CEI 61851-1, Mode 3.