🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Controleur de charge AC - 1627367

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 63 A

  • consommation énergétique - 1 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626342979

Réf. Sonepar

00126634297

Réf. Fournisseur

1627367

Marque

Phoenix Contact

courant de charge:

63 A

consommation énergétique:

1 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

108 mm

profondeur:

34 mm

Controleur de charge, sert à la recharge des véhicules électriques selon la norme CEI 61851-1, Mode 3, optimisé pour les stations de recharge avec un connecteur de charge pour véhicule, monté en fixe