🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Controleur de charge AC - 1018702

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 1 A

  • consommation énergétique - 3 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Oui

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626503974

Réf. Sonepar

00126650397

Réf. Fournisseur

1018702

Marque

Phoenix Contact

courant de charge:

1 A

consommation énergétique:

3 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Oui

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Non

largeur:

162 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

tension nominale (Un):

240...240 V

Automate de recharge AC pourVE selon CEI 61851-1, avec surveillance de courant de fuite DC, déverrouillage automatique de connecteur en cas de coupure de tension, interface pour compteur d'énergie et lecteur RFID.