Non retournable

Phoenix Contact - Controleur de charge AC - CHARX SEC-3150 - 1138965

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC - CHARX SEC-3150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 0.6 A

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 4

  • avec interface de communication - Oui

  • largeur - 37.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151080389

Réf. Sonepar

00126108038

Réf. Fournisseur

1138965

Marque

Phoenix Contact

courant de charge:

0.6 A

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

4

avec interface de communication:

Oui

largeur:

37.6 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

85 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.