🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Controleur de charge AC-DC - 1624130

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 2

  • avec interface de communication - Non

  • largeur - 285 mm

  • hauteur - 158 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626240572

Réf. Sonepar

00126624057

Réf. Fournisseur

1624130

Marque

Phoenix Contact

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

2

avec interface de communication:

Non

largeur:

285 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

70 mm

Contrôleur de charge programmable pour les charges DC et AC des véhicules électriques, suivant les normes CEI 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO, avec modem mobile intégré