Non retournable

Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique - 2708892

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356174053

Réf. Sonepar

00126617405

Réf. Fournisseur

2708892

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

18...32 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

104.53 mm

largeur:

35.2 mm

profondeur:

105 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s, coupleur en T avec deux interfaces FO (SC-Duplex), 1300 nm, pour câble en fibre de verre

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.