Non retournable

Phoenix Contact - Convertisseurs FO RJ45- mono- 40 km- 1310nm-100 Mbits/s-SC-température étendue - 1330276

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Convertisseurs FO  RJ45- mono- 40 km- 1310nm-100 Mbits/s-SC-température étendue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

  • power over Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151626655

Réf. Sonepar

00126162665

Réf. Fournisseur

1330276

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Oui

tension d'alimentation DC:

12...57 V

hauteur:

126.503 mm

largeur:

22.6 mm

profondeur:

91.2619 mm

pays de fabrication:

CANADA

Convertisseur FO avec raccordement FO SC Duplex (1310 nm), pour la conversion de 100Base-TX en fibre de verre monomode. Fonction Auto-MDI(X), montage sur rail DIN, avec plage de température de fonctionnement étendue

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.