Non retournable

Phoenix Contact - Convertisseurs FO RJ45-multi WDMA-1310 nm-100Mb/s-SC Duplex-Temperature étendue - 1330494

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Convertisseurs FO  RJ45-multi WDMA-1310 nm-100Mb/s-SC Duplex-Temperature étendue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CANADA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151625849

Réf. Sonepar

00126162584

Réf. Fournisseur

1330494

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

CANADA

Convertisseur FO à connecteur SC Simplex (1310 nm) pour 100Base-TX sur fibre optique multimode, montable sur rail DIN, plage de température étendue, alimentation redondante.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.