Non retournable

Phoenix Contact - Couvercle de protection anti-poussière - 1130817

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Couvercle de protection anti-poussière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151058487

Réf. Sonepar

00126105848

Réf. Fournisseur

1130817

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

CHINE

Embout protection contre la poussière pr le connecteur d'énergie, noir RAL 9005, T° pr le stockage et le transport : -40 °C ~ 70 °C, T° de fonctionnement : -20 °C ~ 105 °C, ss halogène, plastique: UL94 HB, IP65 (avc connecteur femelle)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.