Non retournable

Phoenix Contact - Couvercle de protection SUB-D - VS-15-SD - 1887099

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Couvercle de protection SUB-D - VS-15-SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - sans

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • avec élément de détention - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918817473

Réf. Sonepar

00126881747

Réf. Fournisseur

1887099

Marque

Phoenix Contact

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

sans

avec garniture d’étanchéité:

Non

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

80...80 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Couvercle de protection D-SUB , taille Shell 2, indice de protection IP54, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.