🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - D-TB 6-T - Flasque d'extrémité - 3059951

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - D-TB 6-T - Flasque d'extrémité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356643887

Réf. Sonepar

00126664388

Réf. Fournisseur

3059951

Marque

Phoenix Contact

épaisseur:

2.2 mm

couleur:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Flasque d'extrémité, longueur: 66,5 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 37,9 mm, couleur: gris foncé

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact